Broca trilobulada 6.3 (1/4")

Ref.: 0614176301
Ver todas las versiones
BIT-3WING-SZ1-14IN-L70MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BIT-3WING-SZ1-14IN-L70MM
Broca trilobulada 6.3 (1/4")

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Tres alas
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Accionamiento

E 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

TW1
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0614176301

Ficha Técnica

32408713.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top