Alicates para conductos de combustible

Ref.: 1952000489
Ver todas las versiones
PLRS-PETROLLINE-SPECIAL

Descripción

PLRS-PETROLLINE-SPECIAL
Alicates para conductos de combustible
Para uso con elementos de fijación rápidos de conductos de combustible y ventilaciones de depósitos de baja presión
  • Cuerpo de plástico macizo
  • Puntas de cromo-vanadio
  • EP y protección de patentes de diseño

Material

CR-V-ST
Más Información

Longitud

155 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Turismos Opel Corsa B, Astra F, G, Vectra B, Omega B, CHRYSL
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

65.000 g
Más Información
Scroll to top