Cubo para construcción, zincado

Ref.: 099377012
Ver todas las versiones
CUBO-METALICO-12L

Descripción

CUBO-METALICO-12L
Cubo para construcción, zincado
El cubo con base elevada y costuras soldadas garantiza una alta estabilidad

Material

ST
Más Información

Contenido

12 l
Más Información

Diámetro

30 cm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

780.000 g
Más Información

Altura

26 cm
Más Información
Scroll to top