Módulo de base de patín protector

Ref.: 0683550172
Ver todas las versiones
BASE DESLIZ. ADHES. NEGRA-D30MM

Descripción

BASE DESLIZ. ADHES. NEGRA-D30MM
Módulo de base de patín protector
Para adherir a muebles de madera
  • Para patines protectores para muebles NATURAL, STOPP, HYPER, ULTRA-SOFT

Material

Plástico - poliamida PA
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.100 g
Más Información

Altura

6 mm
Más Información
Scroll to top