Barrera contra vapor WÜTOP DS 100

Ref.: 0681000006
Ver todas las versiones
BARRERA CONTRA VAPOR DS100 75QM

Descripción

BARRERA CONTRA VAPOR DS100 75QM
Barrera contra vapor WÜTOP DS 100
WÜTOP DS 100 es una barrera contra el vapor y el viento con un valor Sd alto
  • Evita la pérdida de calor causada por un flujo de aire innecesario
  • Evita la penetración de humedad en el aislamiento térmico interno y, por lo tanto, el deterioro del efecto aislante
  • Esta barrera contra vapor es reflectante debido al revestimiento metálico del interior. Esto aumenta el efecto aislante y crea una barrera contra vapor más eficaz
  • Gracias al tejido de malla incorporado, la solución WÜTOP DS 100 es extremadamente robusta y resistente a los desgarros en comparación con las membranas convencionales empleadas en la construcción

Número por palet

50 Uds
Más Información

Condiciones de espesor de la capa de aire equivalente a la d

según EN 1931
Más Información

Material

PE
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Condiciones de resistencia a la penetración de agua

según EN 1928
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

+5 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Área

75 m²
Más Información

Material de la lámina

Polietileno
Más Información

Grosor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapo

158 m
Más Información

Grosor de la lámina

12 µm
Más Información

Anchura

1.5 m
Más Información

Resistencia a la penetración de agua

W1
Más Información

Color

Gris
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Condiciones de peso de recubrimiento por m²

según DIN EN 1849-1
Más Información

Fuerza de tracción longitudinal por cada 50 mm

441 N
Más Información

Longitud del rollo

50 m
Más Información

Grosor mínimo de la capa de aire equivalente a la difusión d

100 m
Más Información

Resistencia al desgarro continuo (longitudinal)

181 N
Más Información

Resistencia al desgarro continuo (transversal)

204 N
Más Información

Grosor

12 µm
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN EN 13501
Más Información

Condiciones de resistencia al desgarro continuo

según EN 12310/1
Más Información

Clase de materiales de construcción

E - Normalmente inflamable
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

+35 °C
Más Información

Condiciones de fuerza de tracción

según DIN EN 12311-1
Más Información

Fuerza de tracción transversal por cada 50 mm

433 N
Más Información

Código del sistema armonizado

392190600990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

165.000 g
Más Información

Peso del rollo

11.7 kg
Más Información

Anchura de rollo

1.5 m
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

156 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

+35 hasta +5 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 80 °C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

E - Normalmente inflamable / de acuerdo con DIN EN 13501
Más Información

Grosor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapo

158 m / según EN 1931
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top