Arandela de cobre

Ref.: 0691500280
Ver todas las versiones

DDU/AY-HOLEWAS-DRSW-COPLTE-D8X16X1,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU/AY-HOLEWAS-DRSW-COPLTE-D8X16X1,5
Arandela de cobre
8 × 16 × 1,5 mm

Grosor

1.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.800 g
Más Información

Diámetro interno

8 mm
Más Información

Catálogo General

0691500280

Ficha Técnica

32409149.pdf
Scroll to top