Adaptador

Ref.: 088530 350
Ver todas las versiones
ADAPTADOR M18X1,5 A M16X1,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR M18X1,5 A M16X1,5
Adaptador
Para UNI air spiral leads

Se puede almacenar en el sistema ORSY


Se necesitan 2 adaptadores para cada bobina

Material

ST
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Rosca de conexión

M18 x 1,5/M16 x 1,5
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Mercedes-Benz/DAF, Volvo, Scania/Iveco, Renault
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

41.700 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

088530350

Ficha Técnica

32406703.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top