Adaptador

Ref.: 088530 354
Ver todas las versiones
CONDUCTO ESP.AIRE COMPR. 16X1.5-34MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONDUCTO ESP.AIRE COMPR. 16X1.5-34MM
Adaptador
Para UNI air spiral leads

Se puede almacenar en el sistema ORSY


Se necesitan 2 adaptadores para cada bobina

Material

ST
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Rosca de conexión

M18 x 1,5/M16 x 1,5
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

MAN, Renault
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

61.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

088530354

Ficha Técnica

32406703.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top