Se puede almacenar en el sistema ORSY®
Material |
SPGST |
Superficie |
PHRG |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Diseño estándar |
Anchura |
3.4 mm |
Formulario |
J |
Anchura de ojo |
5.4 mm |
Diámetro nominal |
35 mm |
Grosor |
1.5 mm |
Diámetro exterior |
37.8 mm |
DIN |
472 |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Se puede utilizar para los orificios |
35 mm |
Peso del producto (por artículo) |
3.078 g |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura |
37 mm |
Normas |
DIN 472 |
Catálogo General |
043935 |
Ficha Técnica |
32406460.pdf |