Arandela de seguridad

Ref.: 043852
Ver todas las versiones

ASEG-DIN471-A-52X2,0

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ASEG-DIN471-A-52X2,0
Arandela de seguridad
Para ejes, diseño estándar, forma A DIN 471, banda elástica de acero, fosfatado y engrasado
  • Para una limitación segura de la libertad de movimiento, incluso cuando hay movimientos giratorios de piezas de máquinas en ejes y orificios a un nivel predefinido
  • Las fuerzas de alta presión, tensión e impacto se transfieren sin torsión
  • Transferencia de las fuerzas axiales altas desde la pieza de la máquina mediante aplicación de presión a la pared de la ranura
  • Los anillos de eje también pueden utilizarse a altas velocidades
  • Los anillos se pueden extraer rápida y fácilmente con los alicates adecuados

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

SPGST
Más Información

Superficie

PHRG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Diseño estándar
Más Información

Anchura

5.2 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Anchura de ojo

7 mm
Más Información

Diámetro nominal

52 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

DIN

471
Más Información

Se puede utilizar para ejes

52 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.110 g
Más Información

Diámetro interno

47.8 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

49 mm
Más Información

Normas

DIN 471
Más Información

Catálogo General

043852

Ficha Técnica

32406460.pdf
Scroll to top