Arandela con orificio redondo, principalmente para construcción de madera

Ref.: 04129025
Ver todas las versiones
ARN-DIN440-A4-R-D5,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-DIN440-A4-R-D5,5
Arandela con orificio redondo, principalmente para construcción de madera
DIN 440, acero inoxidable A4, sin recubrimiento

Para conectores de madera


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Formulario

R
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M5
Más Información

Diámetro nominal

5.5 mm
Más Información

Adecuado para

Estructuras de madera
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

18 mm
Más Información

DIN

440
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.549 g
Más Información

Diámetro interno

5.5 mm
Más Información

Normas

DIN 440
Más Información
Scroll to top