Arandela elástica de seguridad, forma A

Ref.: 040990007
Ver todas las versiones
ARN-DIN137-A2-A-D3,2

Descripción

ARN-DIN137-A2-A-D3,2
Arandela elástica de seguridad, forma A
DIN 137, acero inoxidable A2, forma A, corrugado

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diseño

Abovedado
Más Información

Formulario

A
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M3
Más Información

Diámetro nominal

3.200 mm
Más Información

Grosor

0.4 mm
Más Información

Diámetro exterior

6 mm
Más Información

DIN

137
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.059 g
Más Información

Diámetro interno

3.2 mm
Más Información

Altura

1.3 mm
Más Información

Normas

DIN 137
Más Información
Scroll to top