Arandela de seguridad

Ref.: 0438048
Ver todas las versiones
ARN-PAR.EJE-KS-D8,0

Descripción

ARN-PAR.EJE-KS-D8,0
Arandela de seguridad
para vástagos sin ranura, forma KS
  • Para una limitación axial fiable de la libertad de movimiento en los ejes.
  • Transferencia de las fuerzas axiales desde la pieza de la máquina con aplicación de presión.

Para la fijación de interruptores y testigos indicadores, la industria eléctrica, máquinas de oficina, equipos de uso doméstico, etc.


Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

SPGST
Más Información

Número de puntas

6 Uds
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

KS
Más Información

Adecuado para

Ejes sin ranura
Más Información

Grosor

0.7 mm
Más Información

Diámetro exterior

19.5 mm
Más Información

Otro estándar

WN 438
Más Información

Se puede utilizar para ejes

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.200 g
Más Información

Diámetro interno

7.75 mm
Más Información

Normas

WN 438
Más Información
Scroll to top