ARN-BF-(DPE)-12 Arandela de seguridad en cuña Serie W.TEC, forma ancha Arandela de seguridad en cuña: fija de manera eficaz uniones atornilladas sometidas a cargas laterales, vibraciones y oscilaciones para evitar que giren por sí solas
General:
Arandela de seguridad según DIN 25201 para evitar aflojamientos en conexiones roscadas con vibración y carga lateral, y conexiones roscadas sujetas a oscilaciones.
Resistencia a la corrosión:
600 h sin corrosión de la base de metal según DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS), en comparación con: 96 h, zincado amarillo (A2C)
Función:
Bloqueo extremadamente seguro debido a que las superficies de la cuña se elevan entre las dos arandelas de seguridad. La conexión roscada está bloqueada por la fuerza de pretensión en vez de por la tensión.
Ventajas:
Fácil de instalar y retirar (las arandelas de seguridad en cuña ya están unidas en pares)
Sistema probado para el fijador de rosca (los elementos blocantes que impiden el aflojamiento), con tensión alta y baja
Especialmente indicado para cargas dinámicas (aun cuando se utilicen lubricantes)
Se puede reutilizar varias veces, sin pérdida de calidad
Protege las superficies
También se puede utilizar con tornillos de alta resistencia 8.8, 10.9 y 12.9 y sus tuercas correspondientes
Disponible en acero o acero inoxidable (otros materiales disponibles bajo pedido)
Con una superficie de contacto estrecha y amplia
Fabricación de vehículos, ingeniería mecánica, fabricantes de herramientas eléctricas y neumáticas, minería, fabricación de maquinaria agrícola, fabricantes de sistemas mixtos, sistemas de transporte y de cintas transportadoras.
Para conexiones de tornillo y tuerca, debe utilizarse un par de arandelas con bloqueo de cuña tanto bajo el tornillo como bajo la tuerca. Para obtener información sobre los pares de apriete recomendados, consulte la información técnica en el catálogo DIN/ISO.
https://www.wurth.es/ddu-arn-nordlock-dnlsp-dpt5-4x3-40401770012ARN-BF-(DPE)-12ARN-BF-(DPE)-12<br>Arandela de seguridad en cuña<br>Serie W.TEC, forma ancha<br>Arandela de seguridad en cuña: fija de manera eficaz uniones atornilladas sometidas a cargas laterales, vibraciones y oscilaciones para evitar que giren por sí solas<br><p class="level1">General:</p><P>Arandela de seguridad según DIN 25201 para evitar aflojamientos en conexiones roscadas con vibración y carga lateral, y conexiones roscadas sujetas a oscilaciones.</P><p class="level1">Resistencia a la corrosión:</p><P>600 h sin corrosión de la base de metal según DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS), en comparación con: 96 h, zincado amarillo (A2C)</P><p class="level1">Función:</p><P>Bloqueo extremadamente seguro debido a que las superficies de la cuña se elevan entre las dos arandelas de seguridad. La conexión roscada está bloqueada por la fuerza de pretensión en vez de por la tensión.</P><p class="level1">Ventajas:</p><ul><li>Fácil de instalar y retirar (las arandelas de seguridad en cuña ya están unidas en pares)</li><li>Sistema probado para el fijador de rosca (los elementos blocantes que impiden el aflojamiento), con tensión alta y baja</li><li>Especialmente indicado para cargas dinámicas (aun cuando se utilicen lubricantes)</li><li>Se puede reutilizar varias veces, sin pérdida de calidad</li><li>Protege las superficies</li><li>También se puede utilizar con tornillos de alta resistencia 8.8, 10.9 y 12.9 y sus tuercas correspondientes</li><li>Disponible en acero o acero inoxidable (otros materiales disponibles bajo pedido)</li><li>Con una superficie de contacto estrecha y amplia</li></ul><br><P>Fabricación de vehículos, ingeniería mecánica, fabricantes de herramientas eléctricas y neumáticas, minería, fabricación de maquinaria agrícola, fabricantes de sistemas mixtos, sistemas de transporte y de cintas transportadoras.</P><br><P>Para conexiones de tornillo y tuerca, debe utilizarse un par de arandelas con bloqueo de cuña tanto bajo el tornillo como bajo la tuerca. Para obtener información sobre los pares de apriete recomendados, consulte la información técnica en el catálogo DIN/ISO.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/107223.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/107223.jpg/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de seguridad/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de seguridad/Arandela de seguridad/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de seguridad/Arandela de seguridad/Arandela de seguridad en cuña2024-02-16T20:18:38+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!