Arandela de seguridad NF E 25511

Ref.: 4637138
Ver todas las versiones
ARN-NFE25511-A2-M-8X18X1,4

Descripción

ARN-NFE25511-A2-M-8X18X1,4
Arandela de seguridad NF E 25511
Acero inoxidable A2, sin dentado en la parte inferior

La norma NF E 25511 solo es parcialmente adecuada como disco de contacto debido a la falta de dientes en la parte inferior, lo que significa que no es posible el contacto con el material base, especialmente con superficies pintadas


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

NF E

NF E 25511
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M8
Más Información

Diámetro nominal

8.2 mm
Más Información

Grosor

1.4 mm
Más Información

Diámetro exterior

18 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 g
Más Información

Diámetro interno

8.2 mm
Más Información

Altura

2.35 mm
Más Información

Normas

NF E 25511
Más Información
Scroll to top