Arandela de goma

Ref.: 04224 10
Ver todas las versiones
ARN-GOMA.-4X10X3

Descripción

ARN-GOMA.-4X10X3
Arandela de goma
  • Se utilizan como distanciadores para conexiones roscadas de señales.
  • Las arandelas de goma se utilizan en superficies suaves, ásperas y sin tratar o con acabados finos.
  • Las superficies no se dañan
  • No son adecuadas para el montaje de techos solares

Compatible con ORSY®

Material

SBR
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

10 mm
Más Información

Otro estándar

WN 422
Más Información

Código del sistema armonizado

40169300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.268 g
Más Información

Diámetro interno

4 mm
Más Información

Normas

WN 422
Más Información
Scroll to top