Arandela blocante

Ref.: 040993630
Ver todas las versiones
ARN-TOL.DIN522-A2-6,4X30X1,5

Descripción

ARN-TOL.DIN522-A2-6,4X30X1,5
Arandela blocante
Similar a DIN 522, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M6
Más Información

Diámetro nominal

6.400 mm
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

30 mm
Más Información

DIN

522
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.639 g
Más Información

Diámetro interno

6.4 mm
Más Información

Normas

DIN 522
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

6,4 x 30 x 1,5 mm
Más Información
Scroll to top