Arandela

Ref.: 040878
Ver todas las versiones
ARN-UNC/UNF-(A2K)-7/8-23,0X39X3,0"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-UNC/UNF-(A2K)-7/8-23,0X39X3,0"
Arandela
DIN 7972, acero cincado (A2K)

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Se puede utilizar para rosca

7/8 pulgadas
Más Información

Adecuado para

Tornillos imperiales
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

39 mm
Más Información

Otro estándar

WN 408
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 g
Más Información

Diámetro interno

23 mm
Más Información

Normas

WN 408
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top