Arandela de bloqueo con doble dentadura

Ref.: 04465
Ver todas las versiones
ARN-ELA-DB-(A2K)-D5,1

Descripción

ARN-ELA-DB-(A2K)-D5,1
Arandela de bloqueo con doble dentadura
Conforme a la norma DIN 6798, acero cincado, pasivado en azul (A2K)

Las arandelas de bloqueo dentadas son prácticamente elementos de fijación positivos que se bloquean en la superficie de los componentes cuando se aprieta el tornillo o la tuerca.


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Dentado interior y dentado exterior
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M5
Más Información

Diámetro nominal

5.1 mm
Más Información

Grosor

0.6 mm
Más Información

Diámetro exterior

17.9 mm
Más Información

DIN

6798 similar
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.425 g
Más Información

Diámetro interno

5.1 mm
Más Información

Altura

1.8 mm
Más Información

Normas

DIN 6798 similar
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top