Arandela de gran diámetro exterior

Ref.: 04186 18
Ver todas las versiones
ARN-DIN9021-MS-D6,4X18X1,6
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-DIN9021-MS-D6,4X18X1,6
Arandela de gran diámetro exterior
DIN 9021, latón, sin recubrimiento

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

BRS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diseño

Con diámetro exterior grande
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M6
Más Información

Diámetro nominal

6.4 mm
Más Información

Grosor

1.6 mm
Más Información

Diámetro exterior

18 mm
Más Información

DIN

9021
Más Información

Código del sistema armonizado

74152100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.599 g
Más Información

Diámetro interno

6.4 mm
Más Información

Normas

DIN 9021
Más Información
Scroll to top