Arandela

Ref.: 0495030
Ver todas las versiones
ARN-DIN6340-(A2K)-D31,0

Descripción

ARN-DIN6340-(A2K)-D31,0
Arandela
DIN 6340, acero cincado, pasivado azul (A2K), forma C

Para dispositivos de fijación


Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Templado
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M30
Más Información

Diámetro nominal

31.000 mm
Más Información

Adecuado para

Dispositivos de fijación
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Diámetro exterior

68 mm
Más Información

DIN

6340
Más Información

Dureza Vickers, HV

350 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

197.179 g
Más Información

Diámetro interno

31 mm
Más Información

Normas

DIN 6340
Más Información
Scroll to top