Lavadora cuadrada en forma de cuña

Ref.: 045218
Ver todas las versiones
ARN-DIN435-(A2K)-17,5X36X32

Descripción

ARN-DIN435-(A2K)-17,5X36X32
Lavadora cuadrada en forma de cuña
DIN 435, acero cincado, forma A

Arandelas en cuña para secciones en I, para conexiones de tornillo hasta clase de resistencia 5.6

Inclinación

14 %
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Anchura

36 mm
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M16
Más Información

Diámetro nominal

18 mm
Más Información

Adecuado para

Sección en I
Más Información

Grosor

7.500 mm
Más Información

DIN

435
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.500 g
Más Información

Diámetro interno

17.5 mm
Más Información

Altura

7.5 mm
Más Información

Normas

DIN 435
Más Información
Scroll to top