Descripción
ARN-DIN1440-(A2K)-D14,0
Arandela
DIN 1440, acero cincado, pasivado azul (A2K), forma C
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diámetro nominal |
14.000 mm |
Más Información
Adecuado para |
Tornillo |
Más Información
Grosor |
3 mm |
Más Información
Diámetro exterior |
28 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
9.289 g |
Más Información
Diámetro interno |
14 mm |
Más Información
Normas |
DIN 1440 |
Más Información
https://www.wurth.es/ddu-arn-din1440-zn-d14-0
049600014
ARN-DIN1440-(A2K)-D14,0
ARN-DIN1440-(A2K)-D14,0<br>Arandela<br>DIN 1440, acero cincado, pasivado azul (A2K), forma C
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/104503.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/104503.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas planas
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas planas/Arandela para pernos
2024-02-16T20:00:49+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!