Arandela elástica de seguridad, forma B

Ref.: 043520
Ver todas las versiones
ARN-DIN137-B-(MZN)-D21,0

Descripción

ARN-DIN137-B-(MZN)-D21,0
Arandela elástica de seguridad, forma B
DIN 137, banda elástica de acero, revestimiento de zinc de aplicación mecánica, forma B, corrugada

Las arandelas elásticas de seguridad son elementos de fijación con muelle que actúan mediante un sistema de resorte axial


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Material

SPGST
Más Información

Superficie

MZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Corrugado
Más Información

Formulario

B
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M20
Más Información

Diámetro nominal

21.000 mm
Más Información

Grosor

1.6 mm
Más Información

Diámetro exterior

36 mm
Más Información

DIN

137
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.250 g
Más Información

Diámetro interno

21 mm
Más Información

Altura

7.4 mm
Más Información

Normas

DIN 137
Más Información
Scroll to top