DDU ARN-CLMP-8 Arandela de fijación Elemento de conexión para cumplir con la directiva sobre maquinaria
Material: Poliamida
Color: natural
Tornillo de sujeción imperdible junto con un tornillo de rosca completa
Requiere un mecanizado mínimo, sin necesidad de utilizar herramientas especiales
Gracias al diseño compacto del anillo de fijación, puede volver a instalarse en numerosas estructuras sin necesidad de realizar ningún cambio estructural
Ingeniería general, juguetes, vehículos de motor, carros, equipos eléctricos
https://www.wurth.es/ddu-arn-clmp-f-metr-shtmetscr-d8042100008DDU ARN-CLMP-8DDU ARN-CLMP-8<br>Arandela de fijación<br>Elemento de conexión para cumplir con la directiva sobre maquinaria<br><ul><li>Material: Poliamida</li><li>Color: natural</li></ul><br><p class="level1">Tornillo de sujeción imperdible junto con un tornillo de rosca completa</p><br/><ul><li>Requiere un mecanizado mínimo, sin necesidad de utilizar herramientas especiales</li><br/><li>Gracias al diseño compacto del anillo de fijación, puede volver a instalarse en numerosas estructuras sin necesidad de realizar ningún cambio estructural</li></ul><br><P>Ingeniería general, juguetes, vehículos de motor, carros, equipos eléctricos</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/136501.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/136501.jpg/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de seguridad/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de seguridad/Arandela de seguridad/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de seguridad/Arandela de seguridad/Arandela de fijación2024-02-16T20:18:42+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!