Arandela de bloqueo dentada, avellanada, forma V

Ref.: 04303
Ver todas las versiones
ARN-DIN6798-V-(A2K)-D3,2

Descripción

ARN-DIN6798-V-(A2K)-D3,2
Arandela de bloqueo dentada, avellanada, forma V
DIN 6798 acero galvanizado, V

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Oculto
Más Información

Formulario

V
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M3
Más Información

Diámetro nominal

3.200 mm
Más Información

Diámetro exterior

6 mm
Más Información

DIN

6798
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.051 g
Más Información

Diámetro interno

3.2 mm
Más Información

Normas

DIN 6798
Más Información
Scroll to top