Argolla con garra

Ref.: 04385 080
Ver todas las versiones

ARN-8,0X1,00

Descripción

ARN-8,0X1,00
Argolla con garra
para eje sin ranura, acero plano

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

8.000 mm
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Se puede utilizar para ejes

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.589 g
Más Información

Diámetro interno

7.7 mm
Más Información

Catálogo General

04385080

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top