Argolla con garra

Ref.: 04385 100
Ver todas las versiones
ARN-10X1,20

Descripción

ARN-10X1,20
Argolla con garra
para eje sin ranura, acero plano

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Grosor

1.2 mm
Más Información

Se puede utilizar para ejes

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.949 g
Más Información

Diámetro interno

9.65 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

04385100

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top