Arandela de seguridad

Ref.: 044186
Ver todas las versiones
AN-DIN128-A-(MZN)-D6,1

Descripción

AN-DIN128-A-(MZN)-D6,1
Arandela de seguridad
DIN 128, acero, revest. cincado aplicado mecánic. (MZN)

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


Producto apto solo para tornillos de clase de resistencia ≤5.8

Material

SPGST
Más Información

Superficie

MZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

A
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M6
Más Información

Diámetro nominal

6.100 mm
Más Información

Adecuado para

Adecuada solo para tornillos con clase de propiedad ≤ 5,8
Más Información

Grosor

1.3 mm
Más Información

Diámetro exterior

11.8 mm
Más Información

DIN

128
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.740 g
Más Información

Diámetro interno

6.1 mm
Más Información

Altura

2.2 mm
Más Información

Normas

DIN 128
Más Información
Scroll to top