Arandela de seguridad

Ref.: 044185
Ver todas las versiones

AN-DIN128-A-(MZN)-D5,1

Descripción

AN-DIN128-A-(MZN)-D5,1
Arandela de seguridad
DIN 128, acero, revest. cincado aplicado mecánic. (MZN)

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


Producto apto solo para tornillos de clase de resistencia ≤5.8

Material

SPGST
Más Información

Superficie

MZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

A
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M5
Más Información

Diámetro nominal

5.100 mm
Más Información

Adecuado para

Adecuada solo para tornillos con clase de propiedad ≤ 5,8
Más Información

Grosor

1.0 mm
Más Información

Diámetro exterior

9.2 mm
Más Información

DIN

128
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.300 g
Más Información

Diámetro interno

5.1 mm
Más Información

Altura

1.7 mm
Más Información

Normas

DIN 128
Más Información

Catálogo General

044185
Scroll to top