Arandela de seguridad

Ref.: 044180024
Ver todas las versiones
AN-DIN128-A-D24,5

Descripción

AN-DIN128-A-D24,5
Arandela de seguridad
DIN 128, acero, sin recubrimiento

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


Producto apto solo para tornillos de clase de resistencia ≤5.8

Material

SPGST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Formulario

A
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M24
Más Información

Diámetro nominal

24.500 mm
Más Información

Adecuado para

Adecuada solo para tornillos con clase de propiedad ≤ 5,8
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Diámetro exterior

40 mm
Más Información

DIN

128
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.024 g
Más Información

Diámetro interno

24.5 mm
Más Información

Altura

7.5 mm
Más Información

Normas

DIN 128
Más Información
Scroll to top