Arandela de seguridad

Ref.: 044180025
Ver todas las versiones
AN-DIN128-A-D2,6

Descripción

AN-DIN128-A-D2,6
Arandela de seguridad
DIN 128, acero, sin recubrimiento

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


Producto apto solo para tornillos de clase de resistencia ≤5.8

Material

SPGST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

A
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M2.5
Más Información

Diámetro nominal

2.600 mm
Más Información

Adecuado para

Adecuada solo para tornillos con clase de propiedad ≤ 5,8
Más Información

Grosor

0.6 mm
Más Información

Diámetro exterior

5.1 mm
Más Información

DIN

128
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.060 g
Más Información

Diámetro interno

2.6 mm
Más Información

Altura

1.1 mm
Más Información

Normas

DIN 128
Más Información
Scroll to top