Arandela a presión

Ref.: 04394 30
Ver todas las versiones

ASEG-ZI-30

Descripción

ASEG-ZI-30
Arandela a presión
Banda elástica de acero, forma ZJ

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

ZJ
Más Información

Diámetro nominal

30 mm
Más Información

Grosor

0.5 mm
Más Información

Diámetro de la ranura

30.20 mm
Más Información

Diámetro exterior

30.55 mm
Más Información

Otro estándar

WN 439
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.013 g
Más Información

Diámetro interno

21.0 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

30.20 mm
Más Información

Normas

WN 439
Más Información

Catálogo General

0439430
Scroll to top