Arandela a presión

Ref.: 04394 20
Ver todas las versiones

ASEG-ZI-20

Descripción

ASEG-ZI-20
Arandela a presión
Banda elástica de acero, forma ZJ

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

ZJ
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Grosor

0.4 mm
Más Información

Diámetro de la ranura

20.20 mm
Más Información

Diámetro exterior

20.45 mm
Más Información

Otro estándar

WN 439
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.500 g
Más Información

Diámetro interno

11.0 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

20.20 mm
Más Información

Normas

WN 439
Más Información

Catálogo General

0439420
Scroll to top