Anillo de seguridad con forma JV para orificio

Ref.: 04391 22
Ver todas las versiones
ASEG-IV-22X1,0

Descripción

ASEG-IV-22X1,0
Anillo de seguridad con forma JV para orificio
Acero, forma JV

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura

2.4 mm
Más Información

Formulario

JV
Más Información

Anchura de ojo

2.4 mm
Más Información

Diámetro nominal

22 mm
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Diámetro exterior

23.5 mm
Más Información

Otro estándar

WN 439
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Se puede utilizar para los orificios

22 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.829 g
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

22 mm
Más Información

Normas

WN 439
Más Información
Scroll to top