Anillo Seeger Interior

Ref.: 04393 30
Ver todas las versiones
ASEG-DIN984-IK-30X1,2

Descripción

ASEG-DIN984-IK-30X1,2
Anillo Seeger Interior
DIN 984, acero plano, forma JK

Material

SPGST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Diseño estándar
Más Información

Anchura

3 mm
Más Información

Formulario

JK
Más Información

Anchura de ojo

4.9 mm
Más Información

Diámetro nominal

30 mm
Más Información

Grosor

1.2 mm
Más Información

Diámetro exterior

32.1 mm
Más Información

DIN

984
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Se puede utilizar para los orificios

30 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

31.4 mm
Más Información

Normas

DIN 984
Más Información
Scroll to top