Material |
SPGST |
Superficie |
FLZ |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Diseño estándar |
Anchura |
2.8 mm |
Formulario |
J |
Anchura de ojo |
4.7 mm |
Diámetro nominal |
26 mm |
Grosor |
1.2 mm |
Diámetro exterior |
27.9 mm |
DIN |
472 |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Se puede utilizar para los orificios |
26 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1.437 g |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura |
27.2 mm |
Normas |
DIN 472 |
Catálogo General |
043926129 |