Arandela de seguridad para orificio, versión estándar, forma J

Ref.: 0439275
Ver todas las versiones
ASEG-DIN472-J-275X5,0
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ASEG-DIN472-J-275X5,0
Arandela de seguridad para orificio, versión estándar, forma J
DIN 472 para orificios, acero elástico, fosfatado y engrasado

Compatible con ORSY

Material

SPGST
Más Información

Superficie

PHRG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Diseño estándar
Más Información

Anchura

16 mm
Más Información

Formulario

J
Más Información

Anchura de ojo

16.2 mm
Más Información

Diámetro nominal

275 mm
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Diámetro exterior

290 mm
Más Información

DIN

472
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Se puede utilizar para los orificios

275 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

311.450 g
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

283 mm
Más Información

Normas

DIN 472
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0439275

Ficha Técnica

32406460.pdf
Scroll to top