Arandela de seguridad para orificio, versión estándar, forma J

Ref.: 0439245
Ver todas las versiones
ASEG-DIN472-J-245X5,0
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ASEG-DIN472-J-245X5,0
Arandela de seguridad para orificio, versión estándar, forma J
DIN 472 para orificios, acero elástico, fosfatado y engrasado

Compatible con ORSY

Material

SPGST
Más Información

Superficie

PHRG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Diseño estándar
Más Información

Anchura

14 mm
Más Información

Formulario

J
Más Información

Anchura de ojo

14.2 mm
Más Información

Diámetro nominal

245 mm
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Diámetro exterior

257 mm
Más Información

DIN

472
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Se puede utilizar para los orificios

245 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

279.080 g
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

251 mm
Más Información

Normas

DIN 472
Más Información
Scroll to top