Arandelas a presión para eje, forma A

Ref.: 043816 109
Ver todas las versiones
ASEG-DIN471-A-FLZNNC480H-16X1,0

Descripción

ASEG-DIN471-A-FLZNNC480H-16X1,0
Arandelas a presión para eje, forma A
DIN 471, acero, lámina de cinc

Condiciones de período de protección contra la corrosión

de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información

Material

SPGST
Más Información

Superficie

FLZNC
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Diseño estándar
Más Información

Anchura

2.2 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Anchura de ojo

6.7 mm
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Período de protección contra la corrosión

480 h
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

DIN

471
Más Información

Se puede utilizar para ejes

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.703 g
Más Información

Diámetro interno

14.7 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

15.2 mm
Más Información

Normas

DIN 471
Más Información

Período de protección contra la corrosión/condiciones

480 h / de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información
Scroll to top