Arandela de seguridad con sección transversal en ángulo recto, forma B

Ref.: 044714
Ver todas las versiones
AN-DIN127-B-A2-D14,2
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AN-DIN127-B-A2-D14,2
Arandela de seguridad con sección transversal en ángulo recto, forma B
DIN 127, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

A2
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura

4.5 mm
Más Información

Formulario

B
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M14
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

24.1 mm
Más Información

DIN

127
Más Información

Altura

6.0 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Liso
Más Información

Diámetro nominal

14.200 mm
Más Información

Adecuado para

Adecuada solo para tornillos con clase de propiedad ≤ 5,8
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.870 g
Más Información

Diámetro interno

14.2 mm
Más Información

Normas

DIN 127
Más Información
Scroll to top