Corona de diamante para corte húmedo de tejas

Ref.: 0651911000
ANLRBIT-DIA-14IN-TILES-D10MM

Descripción

ANLRBIT-DIA-14IN-TILES-D10MM
Corona de diamante para corte húmedo de tejas
Con portabrocas para broca hexagonal de 1/4 pulgadas
Específicamente para usar en taladros a batería

Perforación precisa

Bordes limpios y orificios precisos

Las tejas no se rompen ni agrietan

Aberturas adicionales en la zona de corte

Aplicación de agua fría óptima continua

Portabrocas para broca hexagonal de 1/4"

Posibilidad de cambio o retirada de la broca excepcionalmente rápida

Portabrocas con hueco interno para broca y abertura adicional en la caña de la broca

Fácil extracción de la corona


  • Para uso con destornilladores a batería potentes de 12 V como mínimo

  • Perforación sin impacto.

  • Trabaje únicamente con el peso del taladro a batería Mantenga la presión de contacto todo lo regular que le sea posible en este proceso

  • 10 mm de grosor máximo del material

  • Número de revoluciones mínimo recomendado: 1000 rpm

  • Asegúrese de utilizar el equipo de protección adecuado

Se utiliza para perforaciones en ladrillos de arcilla o azulejos en las que las brocas para azulejos de carburo convencionales hayan alcanzado sus correspondientes límites. Para utilizarse con materiales duros, como gres fino porcelánico, tejas cocidas a alta temperatura, ladrillos de arcilla, tejas vitrificadas, cerámica, granito fino, planchas de mármol, etc.


  • Garantice que exista siempre un suministro de agua continuo correcto: nunca perfore en seco.

  • Coloque la plantilla para taladrar de forma que el agujero de centraje correspondiente quede siempre colocado en el punto más bajo

  • Retire la broca después de cada operación

Accionamiento externo

WS1/4
Más Información

Longitud de la broca sacabocados

65 mm
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Código del sistema armonizado

82075010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 g
Más Información
Scroll to top