Arandela de seguridad S

Ref.: 0493635
Ver todas las versiones

ARN-S-D6,35X9,5X0,6

Descripción

ARN-S-D6,35X9,5X0,6
Arandela de seguridad S
Banda elástica de acero, sin recubrimiento

La forma de la arandela de muelle incluye dientes angulares para crear una fijación óptima y simultánea de ajuste por fricción y en unión positiva.


Se puede almacenar en el sistema ORSY


En muchos casos, principalmente con tornillos cortos y cargas verticales al eje del tornillo, conviene utilizar arandelas de seguridad para complementar la fuerza pretensora y evitar que se afloje la fijación.

Material

SPGST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Tipo S
Más Información

Formulario

S
Más Información

Diámetro nominal

6.350 mm
Más Información

Grosor

0.6 mm
Más Información

Diámetro exterior

9.5 mm
Más Información

Diámetro nominal en pulgadas

1/4 in
Más Información

Otro estándar

WN 493
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.146 g
Más Información

Diámetro interno

6.7 mm
Más Información

Altura

1.2 mm
Más Información

Normas

WN 493
Más Información

Catálogo General

0493635
Scroll to top