Arandela de seguridad S

Ref.: 0493254
Ver todas las versiones
ARN-S-D25,4X38X1,8

Descripción

ARN-S-D25,4X38X1,8
Arandela de seguridad S
Banda elástica de acero, sin recubrimiento

La forma de la arandela de muelle incluye dientes angulares para crear una fijación óptima y simultánea de ajuste por fricción y en unión positiva.


Se puede almacenar en el sistema ORSY


En muchos casos, principalmente con tornillos cortos y cargas verticales al eje del tornillo, conviene utilizar arandelas de seguridad para complementar la fuerza pretensora y evitar que se afloje la fijación.

Material

SPGST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diseño

Tipo S
Más Información

Formulario

S
Más Información

Diámetro nominal

25.400 mm
Más Información

Grosor

1.8 mm
Más Información

Diámetro exterior

38 mm
Más Información

Diámetro nominal en pulgadas

1 in
Más Información

Otro estándar

WN 493
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.800 g
Más Información

Diámetro interno

27 mm
Más Información

Altura

3.1 mm
Más Información

Normas

WN 493
Más Información
Scroll to top