Arandela de bloqueo para eje, en almacén

Ref.: 049005030
Ver todas las versiones
SE-ARN-DIN6799-RA-MAG-500ST-(A2K)-D5,0

Descripción

SE-ARN-DIN6799-RA-MAG-500ST-(A2K)-D5,0
Arandela de bloqueo para eje, en almacén
DIN 6799, acero galvanizado, en almacén

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para una cantidad mínima de ejes

6 mm
Más Información

Formulario

AR
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Grosor

0.7 mm
Más Información

Diámetro exterior

11.3 mm
Más Información

DIN

6799
Más Información

Se puede utilizar para una cantidad máxima de ejes

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.272 g
Más Información

Diámetro interno

4.11 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

5 mm
Más Información

Normas

DIN 6799
Más Información

Se puede utilizar para una cantidad mínima/máxima de ejes

6-8 mm
Más Información
Scroll to top