Arandela de seguridad de tipo S

Ref.: 0404801120
Ver todas las versiones
ARN-A2-S-D12,0X18X1,3

Descripción

ARN-A2-S-D12,0X18X1,3
Arandela de seguridad de tipo S
Acero inoxidable A2
  • La forma del muelle de disco consigue un ajuste por fricción óptimo con ajuste de forma simultáneo mediante el engranaje helicoidal

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


En muchos casos, principalmente con tornillos cortos y cargas verticales al eje del tornillo, conviene utilizar arandelas de bloqueo para complementar la fuerza pretensora y evitar que se afloje la fijación.

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diseño

Tipo S
Más Información

Formulario

S
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M12
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Grosor

1.3 mm
Más Información

Diámetro exterior

18 mm
Más Información

Otro estándar

WN 404
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.090 g
Más Información

Diámetro interno

13 mm
Más Información

Altura

1.85 mm
Más Información

Normas

WN 404
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información
Scroll to top