Anillo de media luna

Ref.: 04387 045
Ver todas las versiones
AN-H-45X1,75

Descripción

AN-H-45X1,75
Anillo de media luna
Acero, sin recubrimiento

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diámetro nominal

45.000 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.025 g
Más Información

Diámetro interno

45.000 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

04387045

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top