Anillo de seguridad eje

Ref.: 04384 8
Ver todas las versiones
ASEG-ZA-8,0

Descripción

ASEG-ZA-8,0
Anillo de seguridad eje
Arandela a presión para eje, ZA, acero plano

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

ZA
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Grosor

0.25 mm
Más Información

Otro estándar

WN 438
Más Información

Se puede utilizar para ejes

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.139 g
Más Información

Diámetro interno

7.75 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

7.85 mm
Más Información

Normas

WN 438
Más Información
Scroll to top