Anillo de seguridad eje

Ref.: 04384 10
Ver todas las versiones
ASEG-ZA-10

Descripción

ASEG-ZA-10
Anillo de seguridad eje
Arandela a presión para eje, ZA, acero plano

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

ZA
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Grosor

0.3 mm
Más Información

Otro estándar

WN 438
Más Información

Se puede utilizar para ejes

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.240 g
Más Información

Diámetro interno

9.75 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

9.85 mm
Más Información

Normas

WN 438
Más Información
Scroll to top