Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Anchura |
5.2 mm |
Formulario |
AV |
Anchura de ojo |
5.2 mm |
Diámetro nominal |
50 mm |
Grosor |
2 mm |
Otro estándar |
WN 438 |
Se puede utilizar para ejes |
50 mm |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Peso del producto (por artículo) |
9.439 g |
Diámetro interno |
45.8 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura |
47 mm |
Normas |
WN 438 |
Catálogo General |
0438150 |